ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型

ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。

内容量1個
注意
取付穴はキャスターのサイズによって異なります。
ゴム車は、床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
ゴム車Φ100、Φ125、Φ150は金属板あり、他は全てなしです。
全20種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37912183SUS-SK65-N65-85ポリアミドステンレス鋼(SUS304)
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912192SUS-SK65-UWB65-85ウレタン(B入)ステンレス鋼(SUS304)
5,400
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912217SUS-SK75-N75-93ポリアミドステンレス鋼(SUS304)
2,380
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912226SUS-SK75-UWB75-93ウレタン(B入)ステンレス鋼(SUS304)
5,540
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912235SUS-SK100-R100-132ゴムステンレス鋼(SUS304)
9,610
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912253SUS-SK100-N100-132ポリアミドステンレス鋼(SUS304)
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912262SUS-SK100-NWB100-132ポリアミド(B入)ステンレス鋼(SUS304)
9,700
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912271SUS-SK100-UWB100-132ウレタン(B入)ステンレス鋼(SUS304)
11,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912305SUS-SK125-NWB125-168ポリアミド(B入)ステンレス鋼(SUS304)
11,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912314SUS-SK125-UWB125-168ウレタン(B入)ステンレス鋼(SUS304)
13,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912357SUS-SK150-UWB150-190ウレタン(B入)ステンレス鋼(SUS304)
14,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505757SUS-SK75-R755593ゴム-
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
37912174SUS-SK65-R65-85-ステンレス鋼(SUS304)
1,500
取扱い終了
返品不可
37912201SUS-SK75-R75-93-ステンレス鋼(SUS304)
1,600
取扱い終了
返品不可
37912244SUS-SK100-RB100-132-ステンレス鋼(SUS304)
8,100
取扱い終了
返品不可
37912287SUS-SK125-R125-168-ステンレス鋼(SUS304)
8,800
取扱い終了
返品不可
37912296SUS-SK125-RB125-168-ステンレス鋼(SUS304)
11,100
取扱い終了
返品不可
37912323SUS-SK150-R150-190-ステンレス鋼(SUS304)
10,200
取扱い終了
返品不可
37912332SUS-SK150-RB150-190-ステンレス鋼(SUS304)
12,500
取扱い終了
返品不可
37912341SUS-SK150-NWB150-190-ステンレス鋼(SUS304)
9,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする