曜日別特売

ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付

ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。
コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。
セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。
南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。
受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。

用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。仕様ばね付付属品受座フック材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)66.5適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
ばね付のL寸法は40~44mmにしてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37876535STF-C64A
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37876535
2020-02-25
用途: 工作用
運輸・通信業

あまり良く出来ていません、今回の工作条件としては、見てくれはどうでも
良く機能重視でありましたが、商品の絵は綺麗な形状ですが、納品された
商品はバネの部分の作りが雑でした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする