ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64

ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64 - LAMP(スガツネ工業)

コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。
STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。
筐体のコーナーに取り付けることができます。
ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。

用途
防塵・防滴を必要とする扉・カバー
耐振を要求される扉・カバー
計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)90種類その他仕上光沢バレル研磨適合扉高さ(mm)400適合扉厚(mm)24~28/2個使いRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)2.8以下/2個使い最大扉厚(mm)28最小扉厚(mm)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37884524STH-C64
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする