曜日別特売

ステンレス鋼製スライドレール 4658

ステンレス鋼製スライドレール 4658 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール 4658 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時に簡易的に保持します。

種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
378947534658-14-----292224---356356350490/ペア
10,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
378947624658-16--320--342224320--406406400470/ペア
11,500
9,798
10,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
378947714658-18128-320--392224352--457457450441/ペア
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
378947874658-20128-352--442224416--508508500421/ペア
13,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
378947964658-22128--416-492224352448-559559550402/ペア
15,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894805ESR4658-24128--416-54222435248012.7610610600382/ペア
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
378948144658-26128224-416544592224352544-660660650353/ペア
17,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
378948234658-28128224-448544642224352544-711711700314/ペア
18,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37894753
2020-10-17
用途: キッチントレー
サービス業

幅35mmのステンレス製を探していましたが、45mmの本製品で対応できました。台所では、スチール製は2年ぐらいで錆によりレールが動かなくなってしまうので、錆に強いステンレス製に変更出来て、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする