曜日別特売

ステンレス鋼製スライドレール272SL

ステンレス鋼製スライドレール272SL - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール272SL - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール272SL - LAMP(スガツネ工業)

高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。

材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数2仕上素地幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
レール内部にポリアミドを使用しています。
このスライドレールは、構造上脱着レバーがアウターメンバー上の板ばね等の上を通過する際に接触音が発生します。あらかじめご了承願います。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37894701272SL-300300
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894717272SL-350350
6,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
37894726272SL-400400
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894735272SL-450450
7,700
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894744272SL-500500
8,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製スライドレール272SL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする