LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製スライドレール273SL
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SUS304
材質
ステンレス鋼
高さ(mm)
27
仕上
素地
内容量
1セット
注意
レール内部にポリアミドを使用しています。
このスライドレールは構造上、脱着レバーがアウターメンバー上の板ばねなどの上を通過する際に接触音が発生します。あらかじめご了承願います。
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
221
280
327
376
426
478
524
移動距離(mm)
選択してください
221
280
327
376
426
478
524
レール長さ(mm)
選択してください
200
250
300
350
400
450
500
定格荷重(N)
選択してください
118/ペア
128/ペア
137/ペア
147/ペア
157/ペア
167/ペア
177/ペア
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37894631
273SL-200
-
135
-
-
145
160
19.2
221
221
200
177/ペア
¥
9,020
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894647
273SL-250
-
143.5
195
210
195
210
19.2
280
280
250
167/ペア
¥
9,760
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894656
273SL-300
100
188
245
260
245
260
19.2
327
327
300
157/ペア
¥
11,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37894665
273SL-350
100
211.5
295
310
295
310
19.2
376
376
350
147/ペア
¥
12,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894674
273SL-400
100
236
345
360
345
360
19.2
426
426
400
137/ペア
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894683
273SL-450
100
261.5
395
410
395
410
19.2
478
478
450
128/ペア
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894692
273SL-500
100
282
445
460
445
460
19.2
524
524
500
118/ペア
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ステンレス鋼製スライドレール273SL
参考になった