LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル 980641
(1件のレビュー)
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
付属品
980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
1
質量(g)
35
種類
その他
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
耐荷重(N)
196
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
9
内容量
1個
注意
取り付けにはスペーサーとM3サラ小ねじをご用意ください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法R1(mm)
寸法R2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37868266
980641
44
19
19.5
38
18
24.5
28
34
14.2
Φ31
3.6
6.2
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ステンレス鋼製ハンドル 980641
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった