LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル 980643
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
高さ(mm)
1
質量(g)
54.5
種類
その他
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
耐荷重(N)
245
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
10.3
内容量
1個
注意
取り付けにはスペーサーとM3サラ小ねじをご用意ください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37868257
980643
60
75
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください