LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル FT-110S
(1件のレビュー)
サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質
ステンレス鋼(SCS13)
高さ(mm)
26
質量(g)
60
種類
ハンドル
長さL(mm)
124
グリップ径(Φmm)
10
仕上
サテン仕上
取付け方法
丸穴
推奨ねじ
M4ねじ、六角穴付きボルト
ピッチP(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
内容量
1個
注意
SCS13はSUS304相当の鋳鋼材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37867164
FT-110S
¥
3,970
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください