LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセット
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
用途
アルミフレーム取付用
付属品
十字穴付トラス小ねじM5×30
内容量
1セット
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
セット内容
溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37867654
AS-LF-12-96-8
-
ハンドル LF-12-96×1個、ハンドル用ブラケット(AS-H30)×2個、ASナット(AS-8M5)×2個、M5×10六角穴付サラボルト×4個
8
¥
4,980
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37867663
AS-LF-12-96-10
-
ハンドル LF-12-96×1個、ハンドル用ブラケット(AS-H30)×2個、ASナット(AS-10M5)×2個、M5×12六角穴付サラボルト×2個M、5×10 六角穴付サラボルト×2個
10
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867672
AS-LF-12-128-8
-
ハンドル LF-12-128×1個、ハンドル用ブラケット(AS-H30)×2個、ASナット(AS-8M5)×2個、M5×10六角穴付サラボルト×4個
8
¥
6,180
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867681
AS-LF-12-128-10
-
ハンドル LF-12-128×1個、ハンドル用ブラケット(AS-H30)×2個、ASナット(AS-10M5)×2個、M5×12六角穴付サラボルト2個、M5×10六角穴付サラボルト×2個
10
¥
6,200
¥
5,798
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37867697
AS-LF-12-160-8
-
ハンドル LF-12-160×1個、ハンドル用ブラケット(AS-H30)×2個、ASナット(AS-8M5)×2個、M5×10六角穴付サラボルト×4個
8
¥
6,580
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867706
AS-LF-12-160-10
-
ハンドル LF-12-160×1個、ハンドル用ブラケット(AS-H30)×2個、ASナット(AS-10M5)×2個、M5×12六角穴付サラボルト×2個、M5×10六角穴付サラボルト×2個
10
¥
6,600
¥
5,798
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80454720
AS-LF-12-128-8【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ハンドル LF-12-128×1個、ハンドル用ブラケット(AS-H30)×2個、ASナット(AS-8M5)×2個、M5×10六角穴付サラボルト×4個
8
¥
6,160
¥
5,490
¥
2,398
アウトレット
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください