LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル MG型
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。
MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
グリップ径(Φmm)
7
仕上
鏡面研磨
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37867636
MG-68
45
75
68
¥
860
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
37867645
MG-90
45
97
90
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください