LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル SSH型
シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。
長さ1150 mmが新しく加わりました。
長さ違いも製作可能です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
ハンドル
寸法H(mm)
75
仕上
ヘアーライン
取付け方法
めねじ
推奨ねじ
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
内容量
1個
注意
片面取付用です。両面取付はできません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37866902
SSH-2540
665
400
19
25
316
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37866911
SSH-2560
750
600
19
25
516
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37866927
SSH-2580
840
800
19
25
716
¥
21,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37866936
SSH-3240
1175
400
25
32
316
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37866945
SSH-3260
1290
600
25
32
516
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37866954
SSH-3280
1400
800
25
32
716
¥
23,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください