LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C
小型の抜き差しピボットヒンジです。
レバーを動かすだけで簡単に扉を脱着できます。
用途
金融機器をはじめとする軽量扉など
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
54
種類
ピボットヒンジ
仕上
光沢バレル研磨
本体長さ(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37884192
HG-PV-30C
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください