曜日別特売

ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140 - LAMP(スガツネ工業)

扉を多段階でロックできるステーです。
任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。
L-140Sと同じ取付ピッチです。
樹脂部品と金属部品の分別が可能です。

ストローク(mm)52仕上バレル研磨ストッパー多段階ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])58.8[6]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)58.8伸長(mm)140ステー種類フラップステー内容量1本
注意
本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
取付の際はストロークに余裕をもたせてください。
別売のブラケットを使用しない場合、取付ねじはねじ用接着剤などを使用してしっかり固定してください。
回転中心の位置により、扉の開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筐体の形状などを考慮して取付位置を検討してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37887656L-FS140
1,550
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする