LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型
厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。
製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。
バーの長さは200、400 mmの2種類があります。
材質
(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨
付属品
十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)
フランジ付ナットM6(ステンレス鋼)
用途
特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など
種類
取手・引手
グリップ径(Φmm)
27.2
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
取付穴深さ(mm)
81.4
内容量
1個
注意
耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37868467
HH-M200
185.3
140
260
216
6
235
87.5
80
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37868476
HH-M400
185.3
140
460
416
8
435
125
80
¥
30,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください