曜日別特売

ステンレス鋼製小型ファスナー PS35

ステンレス鋼製小型ファスナー PS35 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製小型ファスナー PS35 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製小型ファスナー PS35 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

ステンレス鋼製のシンプルな汎用性の高いパッチン錠です。

用途小型計測機器、軽量BOXなど引張荷重(N)19(締代0.5mmの場合)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)10質量(g)15仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37876806PS35
450
409
450(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37876806
2021-03-20
用途: ストッカーのロックに使用
製造業

サイズも価格も手頃でした。
しっかり閉まりました。
またリピートしたいです。

対象商品 : 37876806
2013-04-15
用途: 看板上部蓋の止め金具に使用
西本プリントサービス

送品・価格には満足していますが、商品が届く期間がもう少し早ければ助かります。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする