LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-0083HP型
耐熱仕様(約250 ℃)で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
用途
厨房機器、各種試験装置など
質量(g)
40
耐熱温度(℃)
250
材質(カバー)
ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
材質(磁石)
サマリウムコバル/素地
材質(ヨーク)
ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37874042
MC0083HP-70
70[7.1]
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
37874051
MC0083HP-140
140[14.3]
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください