LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製丁番 D-S-A型
(2件のレビュー)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
耐荷重(N/ペア)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37881313
D-S-51A
6.2
51
7.5
36
39
-
7
4.2
1.3
78
¥
470
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
37881322
D-S-64A
6.2
64
7
25
42.5
6
8
5
1.3
98
¥
590
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
37881331
D-S-76A
7.4
76
9
29
50
7
9
5.2
1.5
137
¥
840
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
37881347
D-S-89A
9
89
10.5
34
56.5
7.5
10.5
5.4
1.8
196
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
37881356
D-S-102A
9.5
102
9
28
70
9
14
6
1.8
226
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
37881365
D-S-127A
11.5
127
11
35
82
10.5
16
6
1.8
284
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください