LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製丁番 SR75
ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。
用途
計測機器、精密機器等
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
素地
本体長さ(mm)
75
羽根厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
50
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37881602
SR75
¥
1,020
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください