LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製丁番 SR型
ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
素地
羽根厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
35
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法H6(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37881636
SR40
40
15
20
5
5
15
¥
520
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881645
SR50
50
18.5
26
5.5
5.5
18.5
¥
560
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください