LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製平丁番 DH60N
両側の羽根が曲げてある蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
51.2
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
素地
本体長さ(mm)
60
羽根厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
36.3
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37882065
DH60N
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください