LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型
材質
ステンレス鋼(SUS430
仕上
研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37881435
D-S-25C
3.7
25.5
5
15.5
21
3.5
3.5
0.75
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
37881444
D-S-32C
3.7
31.5
5
21.5
22.5
4
3.5
0.75
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
37881453
D-S-38C
3.8
38
5.5
27
26
5
3.5
0.75
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
37881462
D-S-51C
4.2
51
7
18.5
30.5
6
4
0.8
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
37881471
D-S-64C
4.4
64
9
23
33
6.2
4
0.8
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください