曜日別特売

スナップロック SX-48

スナップロック SX-48 - LAMP(スガツネ工業)スナップロック SX-48 - LAMP(スガツネ工業)スナップロック SX-48 - LAMP(スガツネ工業)スナップロック SX-48 - LAMP(スガツネ工業)スナップロック SX-48 - LAMP(スガツネ工業)

扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。
取り付けもワンタッチで簡単です。
ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。
樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。

材質
(ケース)ポリアミド(UL94V-0)
(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)
(ばね)ステンレス鋼(SUS304)
ブラック質量(g)11適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3保持力N(kgf)49[5]/個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
天井扉のように扉が脱落する恐れのある場合は、別途ねじ止めなどで扉を固定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37870637SX-48
390
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スナップロック SX-48
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする