曜日別特売

スプリング丁番 SA型

スプリング丁番 SA型 - LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 SA型 - LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 SA型 - LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 SA型 - LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 SA型 - LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 SA型 - LAMP(スガツネ工業)

50万回開閉試験をクリアしています。
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。
スプリングの強さを調節できます。
ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。
ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。
別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。

付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80内容量1個
注意
使用中に音鳴りが発生する際は、ワッシャおよび内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布してください。
取付穴ピッチ寸法にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
仕上
耐荷重N(kgf)
本体長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37884411SA120-5314-01アルミ合金175アルマイト処理294[30](3個使い)、196[20](2個使い)120
8,000
6,898
7,588(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
37884427SA180-5814-01アルミ合金260アルマイト処理588[60](3個使い)、392[40](2個使い)180
10,500
9,098
10,008(税込)
当日出荷
37884436SA120-5314-05ステンレス鋼(SUS304)303素地294[30](3個使い)、196[20](2個使い)120
13,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
37884445SA180-5814-05ステンレス鋼(SUS304)526素地588[60](3個使い)、392[40](2個使い)180
17,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする