スライドレール 3504

スライドレール 3504 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3504 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。

種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
取り付けの際、アウターメンバー左端(インナーメンバーが伸びる側)の穴は使用しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
378961353504-12-214.1--149.2260.32739.5203203305294/ペア
1,3001,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
378961443504-14-265.1--200311.1323.89.5254254356362/ペア
1,4001,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
378961533504-16-316.1--250.8361.9374.69.5305305406382/ペア
1,5001,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
378961623504-18203.2341.1406.4212.7301.6412.7425.49.5330330457362/ペア
1,6001,398
1,188
アウトレット
1,307(税込)
当日出荷
残り1点です
378961713504-20228.6392.1457.2238.1352.4463.5476.29.5381381508323/ペア
1,7001,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
378961873504-22254417.1508263.5403.2514.35279.5406406559304/ペア
1,9001,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
378961963504-24279.4443.1558.8288454565.1577.89.5432432610264/ペア
2,4002,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
378962053504-26304.8494.1609.6314.3504.8615.9628.69.5483483660235/ペア
2,5002,398
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
378962143504-28330.2519.1660.4339.7555.6666.7679.49.5508508711225/ペア
2,7002,498
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37896144
2023-06-15
用途: pc用ディスクキーボード台の引き出しスライダーのホルダーとして使用

PC用モニターとして42インチ4kモニターは作業用として最適です。しかし現在これに最適な作業台はどのメーカーからも販売されていません。今回作業台としてサンワサプライロータイプ 100-DESKL007BRを購入しましたがこれにはキーボード台の引き出しが有りません。そこでこのブラケットとスライドレール3504-190116241とを組み合わせこれを皿頭タッピングネジで作業台にくみ上げたところ幅70cm 奥行き25cmの非常にしっかりとしたpc作業台ができあがりました。

対象商品 : 37896187
2022-04-12
用途: 引き出し付きチェストの製作に使いました
木工屋木楽

さすがにブランド品で間違いのない商品でした。また、迅速な対応で仕事がはかどりました。

対象商品 : 37896171
2019-10-19
用途: キッチン引き出しのレールの交換
その他業種

完全に引き出すとロックがかかりますが、ロック外すのがめんどくさいですね、ただ使い慣れれば大丈夫でしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする