LAMP(スガツネ工業)
スライドレール 3506G
(1件のレビュー)
鋼製スライドレールです。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
光沢クロメート処理
仕様
廉価版
材質
鋼
高さ(mm)
35.3
仕上
(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
レールを全開した時に、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
229
279
305
330
381
406
432
483
508
移動距離(mm)
選択してください
229
279
305
330
381
406
432
483
508
レール長さ(mm)
選択してください
305
356
406
457
508
559
610
660
711
定格荷重(N)
選択してください
225/ペア
235/ペア
265/ペア
294/ペア
304/ペア
323/ペア
362/ペア
363/ペア
382/ペア
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37896047
3506G-12
-
152.4
254
-
149.2
260.3
273
9.5
229
229
305
294/ペア
¥
970
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37896056
3506G-14
-
203.2
304.8
-
200
311.1
323.8
9.5
279
279
356
363/ペア
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
37896065
3506G-16
-
254
355.6
-
250.8
361.9
374.6
9.5
305
305
406
382/ペア
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37896074
3506G-18
203.2
304.8
406.4
212.7
301.6
412.7
425.4
9.5
330
330
457
362/ペア
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37896083
3506G-20
228.6
355.6
457.2
238.1
352.4
463.5
476.2
9.5
381
381
508
323/ペア
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896092
3506G-22
254
406.4
508
263.5
403.2
514.3
527
9.5
406
406
559
304/ペア
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896101
3506G-24
279.4
457.2
558.8
288.9
454
565.1
577.8
9.5
432
432
610
265/ペア
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896117
3506G-26
304.8
508
609.6
314.3
504.8
615.9
628.6
9.5
483
483
660
235/ペア
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896126
3506G-28
330.2
558.8
660.4
339.7
555.6
666.7
679.4
9.5
508
508
711
225/ペア
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スライドレール 3506G
参考になった