スライドレール 3532

スライドレール 3532 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3532 - LAMP(スガツネ工業)

鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。

仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)19.1材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)内容量1セット
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37895952Dec-32305
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
378959613532-14356
7,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
378959773532-16406
7,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
378959863532-18457
7,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
378959953532-20508
8,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
378960043532-22559
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
378960133532-24610
9,700
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
378960223532-26660
10,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
378960313532-28711
10,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする