LAMP(スガツネ工業)
スライドレール 3614
取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様
廉価版
材質
鋼
高さ(mm)
35.3
種類
スライド形
段数
2
仕上
(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
幅W(mm)
12.7
材質(レール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価クロム)
内容量
1本
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは1本単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37895855
3614-10
250
-
-
-
183
-
-
-
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37895864
3614-12
300
-
-
-
233
224
-
-
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
37895873
3614-14
350
128
-
-
283
224
-
-
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37895882
3614-16
400
128
-
-
333
224
320
-
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37895891
3614-18
450
128
224
-
383
224
352
-
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37895907
3614-20
500
128
256
-
433
224
416
-
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37895916
3614-22
550
128
288
-
483
224
352
448
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37895925
3614-24
600
128
320
-
533
224
352
480
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37895934
3614-26
650
128
224
352
583
224
352
544
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37895943
3614-28
700
128
288
416
633
224
352
544
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください