曜日別特売

スライドレール 5301

スライドレール 5301 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 5301 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 5301 - LAMP(スガツネ工業)

重量用の鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時に、簡易的に保持します。
中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。

用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)53仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
378953475301-12--228.6-135.4179.1204.5229.919.1330.2330.2304.8970/ペア
9,230
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
378953565301-14206.5-279.4-186.2229.9255.3280.719.1381381355.6931/ペア
9,550
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
378953655301-16257.3-330.2-237280.7306.1331.519.1431.8431.8406.4911/ペア
9,970
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
378953745301-18308.1-381190.5287.8331.5356.9382.319.1482.6482.6457.2855/ペア
10,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
378953835301-20203.2358.9431215.9338.6382.3407.7433.119.1533.4533.4508852/ペア
10,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
378953925301-22228.6409.7482.6241.3389.4433.1458.5483.919.1584.2584.2558.8813/ペア
11,300
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
378954015301-24254460.5533.4266.7440.2483.9509.3534.719.1635635609.6764/ペア
11,900
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
378954175301-26279.4511.3584.2292.1491534.7560.1585.519.1685.8685.8660.4706/ペア
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
378954265301-28304.8562.1635317.5541.8585.5610.9636.319.1736.6736.6711.2637/ペア
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする