LAMP(スガツネ工業)
スライドレール 8400
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉状態を簡易的に保持します。
アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.9×12.5
材質
鋼
種類
スライド形
段数
3
仕上
(レール)光沢クロメート処理
定格荷重(N)
441/ペア
材質(レール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理
内容量
1セット
注意
図面表記以外の穴がある場合がありますが、これらは製造工程上の物です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37896372
8400-8
203
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896381
8400-10
254
¥
5,000
¥
4,498
¥
3,698
アウトレット
¥
4,068
(税込)
当日出荷
残り3点です
37896397
8400-12
305
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896406
8400-14
356
¥
5,300
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
37896415
8400-16
406
¥
5,400
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37896424
8400-18
457
¥
5,500
¥
4,898
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896433
8400-20
508
¥
5,700
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896442
8400-22
559
¥
5,800
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896451
8400-24
610
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896467
8400-26
660
¥
6,800
¥
5,798
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896476
8400-28
711
¥
7,300
¥
6,498
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください