曜日別特売

スライドレール C1313

スライドレール C1313 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C1313 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C1313 - LAMP(スガツネ工業)

ヒンジ付のスライドレールで、扉をキャビネット内部に収納する水平フリッパー扉に最適です。
使用板厚は19mm厚で設計しており、小さな扉用です。
取付ブラケットによる取り付け、取付ブラケットを使用せずに中板を設けて直接スライドレールを取り付ける方法、どちらでも可能です。

用途水平フリッパー扉用種類リニア形材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)26.1仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
このスライドレールは1本単位での販売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37894001C1313-14228.577.3253.7253.7356.7
4,520
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
37894017C1313-18330.177.3355.3355.3458.3
4,730
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
37894026C1313-24482.577.3507.7507.7610.7
4,940
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする