LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C2731FL
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
全開時と全閉時にロックします。
ロック解除レバーが手元側にあり、操作がしやすく、安全です。(指を挟みづらいです。)
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
仕様
デュアルフリップロックタイプ
材質
鋼
仕上
光沢クロメートル処理
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、十字穴付タッピンねじ呼び3.5のいずれかをご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
取り付ける際は、レバー操作のできるスペースを確保してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37893791
C2731-25 FL(L)
195
210
21
278
278
250
363/ペア
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
37893807
C2731-25 FL(R)
195
210
21
278
278
250
363/ペア
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
37893816
C2731-30 FL(L)
245
260
21
327
327
300
353/ペア
¥
5,020
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37893825
C2731-30 FL(R)
245
260
21
327
327
300
353/ペア
¥
5,020
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
37893834
C2731-35 FL(L)
295
310
21
376
376
350
333/ペア
¥
5,360
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37893843
C2731-35 FL(R)
295
310
21
376
376
350
333/ペア
¥
5,360
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893852
C2731-40 FL(L)
345
360
21
426
426
400
314/ペア
¥
5,670
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37893861
C2731-40 FL(R)
345
360
21
426
426
400
314/ペア
¥
5,670
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった