LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C2735AL
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質
鋼
高さ(mm)
27
種類
スライド形
段数
3
仕上
光沢クロメートル処理
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじのいずれかをご使用ください。
幅W(mm)
19.1
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
内容量
1本
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重値は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは1本単位での販売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37893877
C2735-30AL
300
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37893886
C2735-35AL
350
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37893895
C2735-40AL
400
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37893904
C2735-45AL
450
¥
4,150
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スライドレール C2735AL
参考になった