曜日別特売

スライドレール C3601

スライドレール C3601 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3601 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3601 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3601 - LAMP(スガツネ工業)

レール全閉時に簡易的に保持します。

用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)53.1仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
このスライドレールは1本単位での販売です。
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37893502C3601-12-155.7228.6-135.4179.1204.5229.919.1330330304.81138/ペア
10,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893511C3601-14-206.5279.4-186.2229.9255.3280.719.1381381355.61098/ペア
11,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
37893527C3601-16-257.3330.2-237280.7306.1331.519.1432432406.41069/ペア
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
37893536C3601-18-308.1381190.5287.8331.5356.9382.319.1483483457.21040/ペア
12,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37893545C3601-20203.2358.9431.8215.9338.6382.3407.7433.119.15335335081000/ペア
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893554C3601-22228.6409.7482.6241.3389.4433.1458.5483.919.1584584558.8961/ペア
13,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893563C3601-24254460.5533.4266.7440.2483.9509.3534.719.1635635609.6902/ペア
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893572C3601-26279.4511.3584.2292.1491534.7560.1585.519.1686686660.4834/ペア
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893581C3601-28304.8562.1635317.5541.8585.5610.9636.319.1737737711.2755/ペア
15,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スライドレール C3601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする