曜日別特売

スライドレール C3617

スライドレール C3617 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3617 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3617 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3617 - LAMP(スガツネ工業)

レール全開時に固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。

種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)53.1仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
レールは左右勝手違いがあります。
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37893597C3617-12--228.6-135.4179.1204.5229.919.1330330304.81138/ペア
44,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893606C3617-14--279.4-186.2229.9255.3280.719.1381381355.61098/ペア
44,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893615C3617-16-257.3330.2-237280.7306.1331.519.1432432406.41069/ペア
45,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893624C3617-18-308.1381-287.8331.5356.9382.319.1483483457.21040/ペア
45,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893633C3617-20203.2358.9431.8215.9338.6382.3407.7433.119.15335335081000/ペア
47,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893642C3617-22228.6409.7482.6241.3389.4433.1458.5583.919.1584584558.8961/ペア
50,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893651C3617-24254460.5533.4266.7440.2483.9509.3534.719.1635635609.6902/ペア
58,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893667C3617-26279.4511.3584.2292.14915347560.1585.519.1686686660.4834/ペア
60,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893676C3617-28304.8562.1635317.5541.8585.5610.9636.319.1737737711.2755/ペア
63,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする