曜日別特売

スライドレール CBL-RA31

スライドレール CBL-RA31 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA31 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA31 - LAMP(スガツネ工業)

鋼製のスライドレールです。

高さ(mm)48質量(g)1900種類スライド形段数2質量(kg/m)1.9材質(ボール)クローム球幅W(mm)15.3材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)内容量1本
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
全14種類を絞り込む
レール長さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37893021CBL-RA31-150150
10,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893037CBL-RA31-200200
10,800
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893046CBL-RA31-250250
11,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893055CBL-RA31-300300
11,200
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893064CBL-RA31-350350
11,400
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893073CBL-RA31-400400
12,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893082CBL-RA31-450450
12,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893091CBL-RA31-500500
12,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893107CBL-RA31-550550
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893116CBL-RA31-600600
13,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893125CBL-RA31-650650
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893134CBL-RA31-700700
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893143CBL-RA31-750750
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893152CBL-RA31-800800
15,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする