曜日別特売

スライドレール CBL-RA44

スライドレール CBL-RA44 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA44 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA44 - LAMP(スガツネ工業)

鋼製のスライドレールです。

種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)高さ(mm)44.5質量(g)3400質量(kg/m)3.4材質(ボール)クローム球材質(リテーナー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37892881CBL-RA44-250235-50-12.6263263250814/ペア
50,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37892897CBL-RA44-300285-100-12.6313313300785/ペア
52,100
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37892906CBL-RA44-350335-50-12.6363363350765/ペア
54,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37892915CBL-RA44-400385-200-12.6413413400736/ペア
56,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37892924CBL-RA44-450435-250-12.6463463450716/ペア
58,600
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37892933CBL-RA44-500485-300-12.6513513500687/ペア
60,800
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37892942CBL-RA44-550-267.5-15012.6563563550637/ペア
64,100
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37892951CBL-RA44-600-292.5-17512.6613613600588/ペア
66,200
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37892967CBL-RA44-650-317.5-20012.6663663650539/ペア
70,600
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37892976CBL-RA44-700-342.5-22512.6713713700490/ペア
74,900
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37892985CBL-RA44-750-367.5-25012.6763763750441/ペア
78,200
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37892994CBL-RA44-800-392.5-27512.6813813800392/ペア
81,400
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする