LAMP(スガツネ工業)
スライドレール CBL-RA654
鋼製の4段引き重量用スライドレールです。
4段引きのため、オーバートラベル量が大きいです。
種類
スライド形
段数
4
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理(三価)
仕様
ロングオーバータイプ
高さ(mm)
55.5
質量(g)
5500
質量(kg/m)
5.5
材質(ボール)
クローム球
材質(リテーナー)
ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37893161
CBL-RA654-250
235
50
50
-
15.5
375
375
250
461/ペア
¥
87,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893177
CBL-RA654-300
285
-
100
-
15.5
450
450
300
441/ペア
¥
92,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893186
CBL-RA654-350
335
-
150
-
15.5
525
525
350
412/ペア
¥
94,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893195
CBL-RA654-400
385
-
200
-
15.5
600
600
400
392/ペア
¥
100,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893204
CBL-RA654-450
435
-
250
-
15.5
675
675
450
363/ペア
¥
103,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893222
CBL-RA654-550
-
267.5
-
150
15.5
825
825
550
314/ペア
¥
115,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893231
CBL-RA654-600
-
292.5
-
175
15.5
900
900
600
294/ペア
¥
121,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893213
CBL-RA654-500
485
-
300
-
15.5
750
750
500
343/ペア
¥
110,000
¥
96,880
¥
106,568
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください