曜日別特売

スライドレール FR7180

スライドレール FR7180 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール FR7180 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール FR7180 - LAMP(スガツネ工業)

引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。
特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横方向の振れが少なく安定性に優れています。
レール端部がR形状(傾斜式)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
中間メンバーとインナーメンバーが互いにシンクロしながらスライドするため、重量物もスムーズに移動できます。

種類ローラ形定格荷重(N)1960/ペア段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様重量用高さ(mm)70.8材質(ローラー部)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37896241FR7180-50050146370466-500291451-24485485500
65,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896257FR7180-60022246438566-600355547-24585585600
74,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896266FR7180-7002618634653866670035551564324685685700
83,500
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896275FR7180-8003019044663876680035561173924785785800
92,200
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896284FR7180-9003429057873886690035561183524885885900
101,700
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896293FR7180-1000383906468389661000355643931249859851000
111,300
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする