曜日別特売
(1件のレビュー)

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。

種類スライド形定格荷重(N)540/ペア段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50 mm手前です。材質高さ(mm)51.9仕上(レール)光沢クロメート処理耐荷重(N/ペア)540推奨ねじ丸穴、皿穴/M5サラ小ねじ、長穴/M4トラス小ねじまたはM4バインド小ねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37894832L52145-41096128-160-12.9360360410
7,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
37894841L52145-46012812816224-12.9403403460
8,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
37894857L52145-51012816016256-12.9453453510
8,500
7,488
8,237(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894866L52145-5601601921622432012.9502502560
9,200
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894875L52145-6101921921622435212.9552552610
9,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
37894884L52145-6601922241622441612.9604604660
9,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894893L52145-7102242561622441612.9651651710
10,800
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37894875
2017-06-07
用途: 工具収納引き出し用
製造業

スガツネの製品には裏切られたことはありません。
今回も問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする