LAMP(スガツネ工業)
セミファスナー P91
(1件のレビュー)
ロングセラーのファスナーです。
材質
鋼(SPCC)
高さ(mm)
20
質量(g)
79
仕上
光沢クロメート処理(三価)
許容荷重(N)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37876596
P91
¥
910
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください