曜日別特売

センターヒンジ CH-75型用ブラケット

センターヒンジ CH-75型用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)センターヒンジ CH-75型用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)

床面にガイドは不要です。

仕様
扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)
扉高さ:2600 mm以下
扉厚:19~25 mm
扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)
適合アルミフレーム
サイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm
溝幅:6 mm
材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)115種類平蝶番型仕上光沢バレル研磨付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、レールの脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
アルミフレームに取り付ける場合はASナットを使用して取り付けます。
アルミフレームは別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37884497AS-CH-75-A14
850
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
37884506AS-CH-75-B11
850
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする