LAMP(スガツネ工業)
ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
付属品
取付座金 NSDX-SZ
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
左右区別
右
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
内容量
1セット
注意
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37889415
AS-NSDX-10RK-30-6
(アルミフレーム)溝幅6mm
¥
7,120
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37889433
AS-NSDX-10RK-30-8
(アルミフレーム)溝幅8mm
¥
7,120
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください