曜日別特売

ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用

ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 - LAMP(スガツネ工業)
(5件のレビュー)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。
扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。
調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。

仕様
左用
使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品
取付座金 NSDX-SZ
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき左右区別質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋内容量1本
取扱説明書:
注意
左右の勝手違いがあります。
キャビネットおよび扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守り下さい。1枚の扉に複数個の製品を使用する場合、取付位置に差異がありますと、いずれかの製品に荷重負担が集中し、製品の寿命や機能に影響する可能性があります。取付時には十分にご注意ください。
本品の側板および扉への取り付けは、垂直度を確実にお守りください。
扉を開くとき、開き角度以上に押し上げないでください。また、閉じる時は、扉を手で持って無理に押し下げないでください。
2個使いの時、軸トルクは2倍となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37889467NSDX-20LK
3,310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: ポストの蓋に取り付け
製造業

ポストの蓋がゆっくり落ちてきたので喜んでいたのですが、最後の着地前でストンと落下!残念でした( ノД`)シクシク…設置方法か選別わるかったのかな・・・

2025-02-09
用途: 家具製作
51WORKS製造業

いつもリピート購入しています。コスパ最高 商品も良い性能です。。

対象商品 : 37889467
2021-06-29
用途: アルミボックスに

左右セットで使いました。蓋を70度(110度にもできる)くらいで止められて、少し下げるとゆっくりと閉まってくるので具合がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37889467
2018-10-02
用途: 箱モノの蓋
教育・研究機関

上開きの蓋が静かに閉まるので、途中で手を放しても安心になりました。

対象商品 : 37889467
2017-04-10
用途: DIY家具に使用

今までバタンッと閉まっていた扉が、スーっと閉まってよい感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする