曜日別特売

ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット

ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット - LAMP(スガツネ工業)

ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。
扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。
調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。

付属品
取付座金 NSDX-SZ
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37889485AS-NSDX-20LK-30-6(アルミフレーム)溝幅6mm
7,120
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
37889503AS-NSDX-20LK-30-8(アルミフレーム)溝幅8mm
7,120
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする