LAMP(スガツネ工業)
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
付属品
取付座金
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
左右区別
左
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
内容量
1セット
注意
扉1枚当り、左用・右用が各1本ずつ必要です。
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。
全12種類を絞り込む
適合
(アルミフレーム)溝幅6mm
(アルミフレーム)溝幅8mm
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37888331
AS-HDS-10KL-BL-30-6
(アルミフレーム)溝幅6mm
ステー(HDS-10KL-BL)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888356
AS-HDS-10KL-WT-30-6
(アルミフレーム)溝幅6mm
ステー(HDS-10KL-WT)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888374
AS-HDS-10ML-BL-30-6
(アルミフレーム)溝幅6mm
ステー(HDS-10ML-BL)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888392
AS-HDS-10ML-WT-30-6
(アルミフレーム)溝幅6mm
ステー(HDS-10MLWT)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888417
AS-HDS-10HL-BL-30-6
(アルミフレーム)溝幅6mm
ステー(HDS-10HL-BL)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888435
AS-HDS-10HL-WT-30-6
(アルミフレーム)溝幅6mm
ステー(HDS-10HLWT)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888453
AS-HDS-10KL-BL-30-8
(アルミフレーム)溝幅8mm
ステー(HDS-10KL-BL)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888471
AS-HDS-10KL-WT-30-8
(アルミフレーム)溝幅8mm
ステー(HDS-10KL-WT)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888496
AS-HDS-10ML-BL-30-8
(アルミフレーム)溝幅8mm
ステー(HDS-10ML-BL)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888514
AS-HDS-10ML-WT-30-8
(アルミフレーム)溝幅8mm
ステー(HDS-10MLWT)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888532
AS-HDS-10HL-BL-30-8
(アルミフレーム)溝幅8mm
ステー(HDS-10HL-BL)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888557
AS-HDS-10HL-WT-30-8
(アルミフレーム)溝幅8mm
ステー(HDS-10HLWT)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください