LAMP(スガツネ工業)
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。
扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
付属品
取付座金
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
左右区別
右
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
内容量
1セット
注意
扉1枚当たり、左用・右用が各1本ずつ必要です。
扉を開く際は開き角度70°以上に押し上げないでください。また、無理な力を加えての開閉動作はおやめください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37888681
AS-HDS-20KR-BL-30-6
(アルミフレーム)溝幅6mm
ステー(HDS-20KR-BL)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×20)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888706
AS-HDS-20KR-WT-30-6
(アルミフレーム)溝幅6mm
ステー(HDS-20KR-WT)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×20)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888724
AS-HDS-20MR-BL-30-6
(アルミフレーム)溝幅6mm
ステー(HDS-20MR-BL)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×20)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888742
AS-HDS-20MR-WT-30-6
(アルミフレーム)溝幅6mm
ステー(HDS-20MR-WT)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×20)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888767
AS-HDS-20HR-BL-30-6
(アルミフレーム)溝幅6mm
ステー(HDS-20HR-BL)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×20)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888785
AS-HDS-20HR-WT-30-6
(アルミフレーム)溝幅6mm
ステー(HDS-20HR-WT)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×20)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888803
AS-HDS-20KR-BL-30-8
(アルミフレーム)溝幅8mm
ステー(HDS-20KR-BL)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×20)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888821
AS-HDS-20KR-WT-30-8
(アルミフレーム)溝幅8mm
ステー(HDS-20KR-WT)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×20)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888846
AS-HDS-20MR-BL-30-8
(アルミフレーム)溝幅8mm
ステー(HDS-20MR-BL)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×20)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888864
AS-HDS-20MR-WT-30-8
(アルミフレーム)溝幅8mm
ステー(HDS-20MR-WT)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×20)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888882
AS-HDS-20HR-BL-30-8
(アルミフレーム)溝幅8mm
ステー(HDS-20HR-BL)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×20)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888907
AS-HDS-20HR-WT-30-8
(アルミフレーム)溝幅8mm
ステー(HDS-20HR-WT)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
¥
5,910
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください