曜日別特売

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット - LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット - LAMP(スガツネ工業)

ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。
扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。

付属品
取付座金
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃内容量1セット
注意
扉1枚当り、左用・右用が各1本ずつ必要です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37889056AS-HDS-30KL-BL-30-6(アルミフレーム)溝幅6mmステー(HDS-30KL-BL)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×30)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37889074AS-HDS-30KL-WT-30-6(アルミフレーム)溝幅6mmステー(HDS-30KL-WT)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×30)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37889092AS-HDS-30ML-BL-30-6(アルミフレーム)溝幅6mmステー(HDS-30ML-BL)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×30)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37889117AS-HDS-30MR-WT-30-6(アルミフレーム)溝幅6mmステー(HDS-30MLWT)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×30)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
37889135AS-HDS-30HL-BL-30-6(アルミフレーム)溝幅6mmステー(HDS-30HL-BL)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×30)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37889153AS-HDS-30HL-WT-30-6(アルミフレーム)溝幅6mmステー(HDS-30HLWT)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×30)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37889171AS-HDS-30KL-BL-30-8(アルミフレーム)溝幅8mmステー(HDS-30KL-BL)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×30)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37889196AS-HDS-30KL-WT-30-8(アルミフレーム)溝幅8mmステー(HDS-30KL-WT)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×30)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37889214AS-HDS-30ML-BL-30-8(アルミフレーム)溝幅8mmステー(HDS-30ML-BL)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×30)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37889232AS-HDS-30MR-WT-30-8(アルミフレーム)溝幅8mmステー(HDS-30MLWT)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×30)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37889257AS-HDS-30HL-BL-30-8(アルミフレーム)溝幅8mmステー(HDS-30HL-BL)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×30)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
37889275AS-HDS-30HL-WT-30-8(アルミフレーム)溝幅8mmステー(HDS-30HLWT)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×30)×6個
5,910
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする