LAMP(スガツネ工業)
ソフトダウンステーSDS-100-TV キャッチなし
(1件のレビュー)
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様
キャッチなし
使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品
マウンティングプレート SDS-A
十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
内容量
1本
取扱説明書:
注意
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。
SDS-C100-TV型(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100-TV型(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
トルク値N・m(kgf・cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37889686
SDS-100W-TV
ホワイト
ニッケルめっき/ホワイト
(軸トルク)0.49~1.18[5.0~12.0]/1本使い
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37889695
SDS-100B-TV
ブラック
ニッケルめっき/ブラック
(軸トルク)0.49~1.18[5.0~12.0]/1本使い
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
37889722
SDS-100W-TVZ
ホワイト
ニッケルめっき/ホワイト
(軸トルク)1.62~3.68[16.5~37.6/1本使い
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37889731
SDS-100B-TVZ
ブラック
ニッケルめっき/ブラック
(軸トルク)1.62~3.68[16.5~37.6/1本使い
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LAMP ソフトダウンステー SDS-C100-TV型[スガツネ工業]
参考になった
参考になった