LAMP(スガツネ工業)
タッチスイッチ SP-1
プレート状の室内用タッチスイッチです。
触れた瞬間からの作動時間を0~約30秒まで設定でき、その後自動復帰します。
感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。
用途
室内用
材質
アルミ合金/ポリアミド
質量(g)
300
使用温度範囲(℃)
0~43
電圧(V)
DC12/24(-5~+25%)
仕上
シルバーアルマイト処理/ブラック
電流(mA)
40(待機時)、25(作動時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点容量
(出力)2A
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37880631
SP-1
¥
47,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
タッチスイッチ SP-1
参考になった
参考になった